Ușă cu balamale pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28FT10
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 28FT10
EAN / GTIN 4017976328591
Număr producător 28FT10

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Plasă de sârmă galvanizată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm. Balamalele pot fi înșurubate. Aripile ușilor pot fi articulate la 180° față de corpul căruciorului. Fiecare cu 2 încuietori de sârmă, care se pot bloca cu ajutorul unui lacăt (nu este inclus în livrare).

Caracteristică:

Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Înălțime totală (mm): 1225
Notă: pentru zona de încărcare 650 x 510 mm