Cadru de tracțiune cu cuplaj

Cod articol: 28DK6
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 28DK6
EAN / GTIN 4017976328164
Număr producător 28DK6
L-Număr L90070 230

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Pentru acționarea cu max. 3 cărucioare de preluare a comenzilor în combinație. În loc de 2 roți pivotante fără frâne, sunt montate 2 roți fixe. Tijă de tracțiune din oțel plat profilat. Revine automat în poziția verticală de repaus prin intermediul unui arc de presiune cu gaz. Pin de cuplare profilat robust pe fața opusă a capătului. Poate fi conectat prin operare cu piciorul. Viteza maximă de tractare este de 6 km/h. Nu poate fi combinat cu pași.

Caracteristică:

Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală