Raft suspendat pentru cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28DG0
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 28DG0
EAN / GTIN 4017976281902
Număr producător 28DG0
L-Număr L90080 1345

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Raft din plasă de sârmă 120 x 30 mm, galvanizată. Cioplite cu 23 mm în sus pe o parte lungă și cu 23 mm în jos pe cealaltă parte. Poate fi suspendat orizontal sau înclinat în trepte de 100 mm. Capacitate de încărcare pe raft 40 sau 80 kg

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 40
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Lățimea zonei utile (mm): 510
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 40
Lățimea totală (mm): 510