Cheie dinamometrică tip 83 1/4″ 2,4-12 Nm 010160

Cod articol: 2896206
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2896206
    EAN / GTIN 0701936218896
    Număr producător 2896206

    Descriere

    Descriere:

    Domeniu de utilizare:
    Încordare controlată, precum și verificarea valorilor de strângere
    Aplicare în toate domeniile de producție industrială
    Sunt acoperite intervale de lucru de 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
    Design:
    Lesă de torsiune cu indicator cu comparator și indicator de tragere
    Cuplaj dublu pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ sau 1″ cu blocare cu bilă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
    Modeluri nr. De la ADS 4 la nr. ADS 40: Cu funcție integrată de clichet
    Pentru strângerea controlată a șuruburilor și măsurători de cuplu
    Precizia indicației: +/- 4 % toleranță a valorii afișate
    Conceput în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
    Cu scală dublă în N-m și lbf-in sau lbf-ft pe scara cu două tâmple. lbf-ft pe cadrane dublu colorate, ușor de citit
    Protecție la suprasarcină încorporată - oprire mecanică până la o supraîncărcare de max. 25 % din valoarea maximă
    Carcasă din aluminiu special ușor și robust - vopsită în gri-argintiu
    Mânere negre, din cauciuc antiderapant
    Modelele de la nr. ADS 4 la nr. ADS 40: conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații sensibile la electrostatică
    Disponibil cu semnal audio-vizual în funcție de model
    Echipa de livrare:
    Cuplaj de cuplu pentru ceasuri
    Baterie (numai modelele cu opțiunea: semnal)
    Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789
    Livrare în cutie de plastic neagră, robustă (nr. ADS 4 până la BDS 80), în rest în cutie de carton robustă (nr. BDS 100 până la EDS)

    Caracteristică:

    • Tip de acționare: Cârlig dublu pătrat
    • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 24 lbf in
    • Cuplu (max.) [lbf in]: 120 lbf in
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 2,4 Nm - 12 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Fabricare
      • Controlul calității
      • Manipulare
      • Întreținere
    • Înălțime totală [mm]: 61 mm
    • Lungime totală [mm]: 244 mm
    • Material: Carcasă din aluminiu, mâner din oțel tubular
    • Precizia de măsurare Cuplu: +/- 4% toleranță față de valoarea afișată
    • Precizie: +/- 4 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Gradația scalei [lbf in]: 2 lbf in
    • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • 1000 V izolat: nu
    • Software de evaluare: nu
    • Versiunea EPA/ESD: da
    • Setare fixă: nu
    • Afișaj grafic: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Electronică
      • Industrie
      • Construcții și vehicule comerciale
      • Militar
      • Inginerie mecanică
      • Servicii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături