QUICK-CHANGE SOFTJOB Disc lamelar 75 mm 28S ZA80 oțel / oțel inoxidabil

Cod articol: 289330
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 289330
    EAN / GTIN 9003172893303
    Număr producător 289330
    L-Număr L50140 1320

    Descriere

    Descriere:

    Cu SOFTJOB MiniDisc STANDARD, puteți edita zonele greu accesibile în cel mai scurt timp. Gama largă de aplicații ale acestui produs variază de la prelucrarea contururilor și a suprafețelor profilate până la curățarea cusăturilor de sudură și îndepărtarea ruginii și a reziduurilor de vopsea. Un sistem cu eliberare rapidă garantează o schimbare rapidă și confortabilă a discului.

    Caracteristică:

    • Formă: 28S SOFT JOB LAMELLER
    • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
    • Linie de produse: STANDARD
    • Specificație : ZA 80 - B.
    • Diametru: 75 mm
    • Dimensiunea boabelor: 80
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Editați cu ușurință zonele greu accesibile
    • Flexibilitate ridicată datorită unei game largi de aplicații

    Aplicaţie:

    • Pentru prelucrarea contururilor și a suprafețelor profilate, curățarea sudurilor și îndepărtarea reziduurilor de rugină și vopsea cu mini polizoare unghiulare

    Recomandare:

    • Dimensiunea boabelor 40/60 pentru îndepărtarea maximă
    • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături