QUICK-CHANGE SOFTJOB 75 mm 28S ZA40 din oțel/ oțel inoxidabil Disc lamelar

Cod articol: 289327
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 289327
EAN / GTIN 9003172893273
Număr producător 289327
L-Număr L50140 1301

Descriere

Descriere:

Cu SOFTJOB MiniDisc STANDARD, puteți edita zonele greu accesibile în cel mai scurt timp. Gama largă de aplicații ale acestui produs variază de la prelucrarea contururilor și a suprafețelor profilate până la curățarea cusăturilor de sudură și îndepărtarea ruginii și a reziduurilor de vopsea. Un sistem cu eliberare rapidă garantează o schimbare rapidă și confortabilă a discului.

Caracteristică:

  • Formă: 28S SOFT JOB LAMELLER
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : ZA 40 - B.
  • Diametru: 75 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Editați cu ușurință zonele greu accesibile
  • Flexibilitate ridicată datorită unei game largi de aplicații

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea contururilor și a suprafețelor profilate, curățarea sudurilor și îndepărtarea reziduurilor de rugină și vopsea cu mini polizoare unghiulare

Recomandare:

  • Dimensiunea boabelor 40/60 pentru îndepărtarea maximă
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături