C5 MAHD Suporturi de scule cu interfață CAMFIX conform standardului ISO-26623-1 pentru adaptoare de canelare, despicare, strunjire și înfrunzire

Cod articol: 2890052
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2890052
EAN / GTIN 7291075188448
Număr producător 2890052
L-Număr L23920 1531

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule cu interfață CAMFIX conform standardului ISO-26623-1 pentru adaptoare de canelare, debitare, strunjire și înfrunzire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23 mm
  • Lungime totală (OAL): 77 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 47 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50