Spărgător de piulițe, 16 - 22 mm

Cod articol: 289.M18
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
    Tip produs Spărgător de piuliţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 289.M18
    EAN / GTIN 3662424024948
    Număr producător 289.M18
    L-Număr L60130 7990

    Descriere

    Descriere:

    • Permite ca o piuliță rotunjită sau blocată să fie suflată fără a deteriora tija filetată

    Caracteristică:

    • D [mm]: 32
    • D min.-max. [mm]: 16-22
    • D1 [mm]: 45
    • D2 [mm]: 13
    • L [mm]: 128
    • [g]: 350

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături