Execuţie:
Compoziţie material
40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, întărit și clapetă
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru pixuri
Buzunar la piept cu clapetă și buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale unghiulare
Buzunar pentru riglă întărit cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Bucle, unul cu inelul D
Curea ajustabilă în talie
Brățări reglabile cu elastic
Brațară cu fermoar metalic
Etichete externe de certificare
Finisaj
Tăieturile C pot fi extinse până la mărimile C100
Rezistență
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ranforsare pe genunchi
Reflex
Fâșii reflectorizante rezistente la foc, cusute cu cusături duble
Funcționalitate
Oil, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Confecționat din țesătură inerent ignifugă, ceea ce înseamnă că proprietățile ignifuge sunt prezente în mod natural în fibrele sale
- Acești pantaloni moi permit mișcări ușoare, iar genunchii sunt întăriți cu țesătură CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Aparțin numeroase soluții inteligente de buzunare concepute pentru a satisface standardele de certificare
- Brățările elastice pentru un confort sporit
- Pungile supuse unei uzuri excesive sunt întărite cu o grosime dublă pentru a le prelungi durata de viață
- Tesatura Ripstop oferă o rezistență excepțională la rupere
- Toate mărimile C pot fi prelungite până la C- 150 mărimi
- Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, Clasa 2, Împreună cu art
- 4089 XS-S obține clasa 3 conform EN ISO 20471
- EN ISO 11611, Clasa 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clasa 1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1