Execuţie:
Compoziţie material
40% modacrilic, 24% vâscoză FR, 20% poliester, 10% bumbac, 4% aramidă, 2% antistatic, țesătură dublă, rezistent la flacără, antistatic, 310 g/m²
Buzunare
Buzunare spate cu burduf, ranforsat și clapetă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru piept cu clapetă și buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale unghiulare
Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Buzunare, unul cu inelul D
Curelușă reglabilă în talie
Brațări reglabile cu elastic
Brațară cu fermoar metalic
Etichete de certificare externe
Finisaj
Tăieturile C pot fi extinse până la mărimile C100
Argumentări
CORDURA®/Kevlar®/Protal®- ranforsare pe genunchi
Reflex
Fâșii reflectorizante rezistente la foc, cusute cu cusături duble
Funcționalitate
Oil, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Pantaloni din material inerent ignifugat, ceea ce înseamnă că ignifugarea este încorporată în structura fibrei
- Pantalonii sunt moi și flexibili, iar buzunarele exterioare de protecție a genunchilor sunt întărite cu un material din CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Pantalonii, care sunt confecționați din material ripstop cu rezistență foarte bună la rupere, au multe soluții inteligente de buzunare și bretele elastice pentru un confort și mai bun
- Pentru o durabilitate sporită, buzunarele expuse sunt întărite cu material dublu
- Produsul este certificat conform EN ISO 20471 clasa 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 clasa 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 împreună cu genunchierele 4027 și 4057
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 11,9 cal/cm²