Pantalon Preston Black 32 R

Cod articol: 2885BKR32
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
Mărime DE 32

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2885BKR32
EAN / GTIN 5036108124916
Număr producător 2885BKR32

Descriere

Descriere:

Produs cu design clasic, rezistent si confortabil. Caracteristici: pliu aplicat frontal, doua buzunare laterale, un buzunar aplicat pe partea dorsala.

Caracteristică:

  • Incredibil de durabil și rezistent
  • Cusatura dubla in fata pentru aspect croit .
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Buzunar posterior
  • Inchidere cu carlig
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Adaptare imbunatatita

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături