Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 3 rafturi variabile înșurubate, cadru din oțel cu placă de material lemnos derivat inserată, suprafață decor fag, margine de 12 mm înălțime. Grilă înșurubată de 100 mm, înclinare reglabilă continuu de la 0° la 35°, blocare sigură cu ajutorul șuruburilor pentru mâner. Brevet german: 10 2005 062 391. Capacitate de încărcare de 60 kg pe platformă. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1240
Lățimea zonei utile (mm): 415
Înălțimi rafturi (mm): 370, 670, 970
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 60
Lungime totală (mm): 1355
Lățimea totală (mm): 477
Înălțime totală (mm): 1197
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3