Cărucior de asamblare

Cod articol: 2883
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2883
EAN / GTIN 4017976328836
Număr producător 2883
L-Număr L90080 1170

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 3 rafturi variabile înșurubate, cadru din oțel cu placă de material lemnos derivat inserată, suprafață decor fag, margine de 12 mm înălțime. Grilă înșurubată de 100 mm, înclinare reglabilă continuu de la 0° la 35°, blocare sigură cu ajutorul șuruburilor pentru mâner. Brevet german: 10 2005 062 391. Capacitate de încărcare de 60 kg pe platformă. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1240
Lățimea zonei utile (mm): 415
Înălțimi rafturi (mm): 370, 670, 970
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 60
Lungime totală (mm): 1355
Lățimea totală (mm): 477
Înălțime totală (mm): 1197
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3