Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 3 rafturi variabile înșurubate, cadru din oțel cu placă de material lemnos derivat inserată, suprafață decor fag, margine de 12 mm înălțime. Grilă înșurubată de 100 mm, înclinare reglabilă continuu de la 0° la 35°, blocare sigură cu ajutorul șuruburilor pentru mâner. Brevet german: 10 2005 062 391. 12 coșuri de depozitare cu front deschis L x l x h 230/200 x 147 x 132 mm și 4 coșuri 350/300 x 210 x 145 mm. Capacitate de încărcare pe raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 piese cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea spațiului util pe podea (mm): 900
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 315
Înălțimi rafturi (mm): 370, 670, 970
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 60
Lungime totală (mm): 1050
Lățimea totală (mm): 362
Înălțime totală (mm): 1205
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3