Cărucior de asamblare

Cod articol: 2881
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2881
EAN / GTIN 4017976028811
Număr producător 2881
L-Număr L90080 967

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 3 rafturi variabile înșurubate, cadru din oțel cu placă de material lemnos derivat inserată, suprafață decor fag, margine de 12 mm înălțime. Grilă înșurubată de 100 mm, înclinare reglabilă continuu de la 0° la 35°, blocare sigură cu ajutorul șuruburilor pentru mâner. Brevet german: 10 2005 062 391. Capacitate de încărcare de 60 kg pe platformă. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea spațiului util pe podea (mm): 900
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 315
Înălțimi rafturi (mm): 370, 670, 970
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 60
Lungime totală (mm): 1050
Lățimea totală (mm): 362
Înălțime totală (mm): 1205
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3