Extractor de știfturi cu role 1/2″ 8 mm

Cod articol: 287B.8
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
    Tip produs Extractor pentru şuruburi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 287B.8
    EAN / GTIN 3148511656419
    Număr producător 287B.8
    L-Număr L60130 6923

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Acționare prin intermediul hexagonului sau cu un clichet de 1/2″
    • Pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor cu bolțuri.

    Caracteristică:

    • A max. [mm]: 8
    • d [mm]: 25
    • d x L [mm]: 25 x 65
    • d1 [mm]: 22
    • L [mm]: 65
    • 6 muchii [mm]: 22
    • putere [mm]: 8
    • [g]: 170
    • [kg]: 0.170