Cheie inelară de impact - model cu fețe de lovire ∙ 12 puncte ∙ cu 2 fețe de lovire

Cod articol: 2872SZ-27
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
Cod articol 2872SZ-27
EAN / GTIN 4000896207183
Număr producător 2872SZ-27
L-Număr L60140 4199

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea îmbinărilor filetate ale etrierului la autoutilitare
  • Profilul dublu hexagonal permite aplicarea și pe îmbinări filetate greu accesibile
De ex. pentru MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ KÄSSBOHRER autobuze Volvo FH
  • Strângerea controlată a șuruburilor cu cheie dinamometrică conform indicațiilor producătorului
  • Suprafața cheii are o formulă gravată cu laser pentru calculul lungimii corecte a lungimii de acționare
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
  • Lățime cheie: 27 mm
  • Dimensiuni / lungime: 220.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături