Cheie inelară de impact - model cu fețe de lovire ∙ 12 puncte ∙ cu 2 fețe de lovire

Cod articol: 2872FS-24
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
    Cod articol 2872FS-24
    EAN / GTIN 4000896209989
    Număr producător 2872FS-24

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Acționarea îmbinărilor filetate de la cilindrii de frână
    • Utilizare la autocamioane, autobuze, remorci și punți de trailere fără demontarea roții
    • Și în cazul îmbinărilor filetate ale cilindrilor de frână care pătrund adânc în jantă
    • Formulă imprimată cu laser pentru conversia rapidă a cuplului de strângere prescris de producător
    • 2 suprafețe de lovire permit o aplicare țintită a forței prin intermediul unui ciocan
    • Economie de timp de cca. 20 de minute
    • Deosebit de stabile și cu capacitate de încărcare mare
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil hexagon dublu exterior
    • Lățime cheie: 24 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături