Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Oțel tubular sudat și oțel profilat, vopsit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Baza este realizată din tablă din material lemnos derivat, suprafața decorată cu fag. Construcție modulară cu șuruburi: Cu suprastructură tubulară din oțel, pereți din plăci de material lemnos derivat, suprafață decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat. Înălțime utilă: 700 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 700
Lungime totală (mm): 1060
Lățimea totală (mm): 715
Înălțime totală (mm): 1069
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3