Balanță cu arc Max 1 kg: d=10 g

Cod articol: 287-110
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Aparat de măsurare a forţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 287-110
    EAN / GTIN 4045761189911
    Număr producător 287-110
    L-Număr L40250 2326

    Descriere

    Descriere:

    • Măsurarea mecanică a greutății și forței cu arc de calitate pentru o durată de viață lungă
    • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
    • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
    • Cântar de precizie fără abraziune, colorat, cu rezoluție înaltă
    • Datorită tubului interior rotativ, scara poate fi citită întotdeauna în mod optim
    • Dispozitivul de suspensie furnizat standard poate fi ușor de înlocuit cu un altul, putând fi astfel adaptat individual la proba care trebuie cântărită

    Caracteristică:

    • Precizie: ± 0,3% din [Max]
    • Intervalul de taring: 20 % din [Max]

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături