Balanță cu arc Max 500 g: d=5 g

Cod articol: 287-108
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 287-108
EAN / GTIN 4045761189904
Număr producător 287-108
L-Număr L40250 2325

Descriere

Descriere:

  • Măsurarea mecanică a greutății și forței cu arc de calitate pentru o durată de viață lungă
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
  • Cântar de precizie fără abraziune, colorat, cu rezoluție înaltă
  • Datorită tubului interior rotativ, scara poate fi citită întotdeauna în mod optim
  • Dispozitivul de suspensie furnizat standard poate fi ușor de înlocuit cu un altul, putând fi astfel adaptat individual la proba care trebuie cântărită

Caracteristică:

  • Precizie: ± 0,3% din [Max]
  • Intervalul de taring: 20 % din [Max]