Extractor de știfturi 5 - 20 mm

Cod articol: 286A
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
Tip produs Extractor pentru şuruburi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 286A
EAN / GTIN 3148511654507
Număr producător 286A
L-Număr L60130 1871

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Discul de prindere zimțat prinde șuruburile de prindere prin intermediul axului excentric și permite strângerea sau slăbirea acestora.

Caracteristică:

  • min.- max. C [mm]: 5 - 20
  • min. Putere [N.m]: 5 - 20
  • Cadrat [″]: 1/2
  • Dimensiuni [mm]: 52 x 54
  • [g]: 400
  • [kg]: 0,400