Disc de ascuțit ferăstraie 125x18x32 mm 12A9ZH 11D126C125B65AL/11D46100B65

Cod articol: 286864
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 286864
    EAN / GTIN 9003172868646
    Număr producător 286864

    Descriere

    Descriere:

    Acest disc diamantat lipit cu rășină este disponibil sub formă de oală și ca disc circumferențial. În plus, puteți alege dintre versiunile cu acoperire unică și dublă D126/D46. Cu discuri duble, se obține o calitate foarte bună a muchiei de tăiere prin combinarea a două dimensiuni de boabe și o concentrație ridicată. Obțineți acest produs pentru toate ascuțitoarele automate obișnuite cu diametre de 100 - 125 mm.

    Caracteristică:

    • Formă: 12A9ZH 00351C PLACĂ DE ȘLEFUIT
    • Dimensiunea boabelor: 126
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Specificație : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
    • Dimensiune (D x D x H): 125 x 18 x 32 mm
    • Diametru: 125 mm
    • Grosime: 18 mm
    • Orificiu: 32 mm
    • Adecvarea materialului: carbură

    Avantaj:

    • Durată lungă de viață a sculei și performanță de prelucrare foarte bună
    • Rentabilitate mare
    • Cea mai bună calitate a marginilor de vârf

    Aplicaţie:

    • Pentru șlefuirea suprafețelor deschise (șlefuirea din spate) a pieselor din carbură

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături