Execuţie:
montat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Baza din tablă de oțel, acoperită cu pulbere. Construcție din oțel unghiular. Pereți din tablă de oțel, sudată, acoperită cu pulbere. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat. Înălțime utilă: 816 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 806
Lungime totală (mm): 1150
Lățimea totală (mm): 730
Înălțime totală (mm): 1113
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3