GHGL 19-4 Suport de clește pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, despicare și canelare

Cod articol: 2861193
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861193
EAN / GTIN 7291075029772
Număr producător 2861193
L-Număr L23920 3194

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,19″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,15″
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.79″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.19″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.15″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.69″
  • Lungimea capului (LH): 1.4″
  • Lungime totala (OAL): 4-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.