BHDN 32-10-33 Suporți de scule pentru canelare pe mașini multitasking

Cod articol: 2861172
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2861172
    EAN / GTIN 7291075304121
    Număr producător 2861172
    L-Număr L24140 41

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule pentru canelare pe mașini multitasking

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 20 mm
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 10 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SCB 010
    • Lungime totală (OAL): 73 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături