Execuţie:
Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunar pentru piept cu clapetă
Două buzunare frontale
Buzunare spate cu clapetă, ascunse cu nasturi metalici
Detalii
Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge
Bucle, unul cu inelul D
Cu talie reglabilă
Brățări reglabile cu elastic
Brațară cu fermoar metalic
Etichete externe de certificare
Reflex
Detalii reflectorizante
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă
Descriere:
- Pantaloni cu bretele durabile, cu buzunare practice pentru uneltele dumneavoastră
- Detalii reflectorizante pe picioare, în față și în spate pentru o vizibilitate sporită
- Sunt lavabili industrial
- Tesatura are o clasificare a arcului electric de IEC/EN 61482-1-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Certificat în conformitate cu EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 clasa 1 A1
- EN 13034 PB tip 6
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%