C5 GHDR-3 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, strunjire și despicare cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2861101
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861101
EAN / GTIN 7291075103977
Număr producător 2861101
L-Număr L23920 1005

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, strunjire și debitare cu interfață CAMFIX

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 24 mm
  • Lungime totală (OAL): 85 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.