TGBHL 25C-12 Suport de scule pentru operații de canelare și despicare în prelucrări grele

Cod articol: 2861092
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMO-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2861092
EAN / GTIN 7291075275834
Număr producător 2861092
L-Număr L23920 2716

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru operații de canelare și debitare în prelucrări grele

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 12.7 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 11.7 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMO-GRIP" Vedeţi-le pe toate