Placă de şlefuire 70/64x25x150 mm 3109 89A46G10AV2

Cod articol: 285743
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 285743
EAN / GTIN 9003172857435
Număr producător 285743

Descriere

Descriere:

Segmentele plate de măcinare constau dintr-un amestec de corindon sinterizat, cum ar fi 454A pentru oțeluri din aliaj înalt și HSS sau 50A și 89A pentru oțeluri moi și din aliaj scăzut. Acestea oferă o rată ridicată de îndepărtare și un efect de auto-ascuțire.

Caracteristică:

  • Formă: 3109 00022 SEGMENT DE MĂCINARE
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : SD33A 461 GG11P VK3 F.
  • Dimensiune (W / A x C x L): 70 / 64 x 25 x 150 mm
  • Diametru: 70 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 150 mm
  • Dimensiunea boabelor: 46
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Împământare răcitor
  • Ascuțire automată
  • Rată ridicată de eliminare

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafeței pieselor din oțeluri de înaltă aliaj și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături