Cărucior cu cutie din lemn

Cod articol: 2853
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Vagonet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2853
EAN / GTIN 4017976014609
Număr producător 2853
L-Număr L90080 704

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Baza este realizată din tablă din material lemnos derivat, suprafața decorată cu fag. Construcție din oțel unghiular. Plasă de sârmă sudată 50 x 50 x 4 mm. Capac din plasă de sârmă, se pliază în 2. Ochi de inel pentru lacăte. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat. Înălțime utilă: 806 mm.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 806
Lungime totală (mm): 1330
Lățimea totală (mm): 825
Înălțime totală (mm): 1113
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături