Execuţie:
montat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Baza este realizată din tablă din material lemnos derivat, suprafața decorată cu fag. Construcție din oțel unghiular. Pereții și capacul sunt realizate din panouri din material lemnos derivat, decor de fag de suprafață. Capacul poate fi pliat de 2 ori. Ochi de inel pentru lacăte. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat. Înălțime utilă: 806 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimea platformei (mm): 806
Lungime totală (mm): 1130
Lățimea totală (mm): 725
Înălțime totală (mm): 1113
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3