TGHN 32-6S Suporți de freză pe o singură față pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2850049
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850049
EAN / GTIN 7291075075403
Număr producător 2850049
L-Număr L23920 641

Descriere

Descriere:

Suporți de freză pe o singură față pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 55.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.