Echilibru cu arc Max 50 kg: d=0,5 kg

Cod articol: 285-502
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Aparat de măsurare a forţei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 285-502
    EAN / GTIN 4045761002333
    Număr producător 285-502
    L-Număr L40250 1230

    Descriere

    Descriere:

    • Tubul cântarului din aluminiu: robust, durabil, rezistent la rugină
    • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii afișat în grame sau Kilogram în loc de N
    • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
    • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
    • Indicatorul de tragere și mânerul standard
    • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, scara poate fi întotdeauna aliniată în mod optim în direcția de vizualizare
    • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
    • Arc din oțel inoxidabil fără oboseală:
    • Manoperă de înaltă calitate: Scară de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru cea mai bună citire a rezultatului de măsurare
    • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii este afișat în grame în loc de N
    • Scară dublă: Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
    • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
    • Indicatorul de tragere și mânerul standard
    • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, cântarul poate fi întotdeauna aliniat în mod optim în direcția de vizualizare
    • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
    • Agatatoare cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360

    Caracteristică:

    • Precizie: ± 0,3% din [Max]
    • Intervalul de taring: 20 % din [Max]

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături