Balanță cu arc Max 5000 g: d=50 g

Cod articol: 285-052
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 285-052
EAN / GTIN 4045761002272
Număr producător 285-052
L-Număr L40250 1916

Descriere

Descriere:

  • Tubul cântarului din aluminiu: robust, durabil, rezistent la rugină
  • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii afișat în grame sau Kilogram în loc de N
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Indicatorul de tragere și mânerul standard
  • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, scara poate fi întotdeauna aliniată în mod optim în direcția de vizualizare
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil fără oboseală:
  • Manoperă de înaltă calitate: Scară de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru cea mai bună citire a rezultatului de măsurare
  • Scala gram/kilogram: Rezultatul măsurătorii este afișat în grame în loc de N
  • Scară dublă: Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Indicatorul de tragere și mânerul standard
  • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, cântarul poate fi întotdeauna aliniat în mod optim în direcția de vizualizare
  • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
  • Agatatoare cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360

Caracteristică:

  • Precizie: ± 0,3% din [Max]
  • Intervalul de taring: 20 % din [Max]

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.