Diametru alezaj 5,5 mm

Cod articol: 285.F3
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
    Cod articol 285.F3
    EAN / GTIN 3148511652107
    Număr producător 285.F3
    L-Număr L60130 711

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Aceste alezoare pot fi utilizate pentru a realiza o gaură adecvată pentru extractoarele conice de șuruburi și bolțuri 285

    Caracteristică:

    • d [mm]: 5,5
    • L [mm]: 67
    • Puller [mm]: 285,6
    • Utilizare pentru: 285,6
    • [kg]: 0,010