Extractor de șuruburi și șuruburi 6,0 mm

Cod articol: 285.8
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 285.8
EAN / GTIN 3148511650806
Număr producător 285.8
L-Număr L60130 721

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cu aceste extractoare în formă de spirală, extracția este posibilă după efectuarea unei găuri pilot cu burghiele speciale de alătuire 285.F

Caracteristică:

  • d [mm]: 11 - 14
  • d1 [mm]: 6,2 - 7,1
  • d2 [mm]: 6,0
  • L [mm]: 75
  • Frezon: 285.F4
  • [kg]: 0,025