Extractor de șuruburi și șuruburi 14 mm

Cod articol: 285.18
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 285.18
EAN / GTIN 3148511651605
Număr producător 285.18
L-Număr L60130 6006

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cu aceste extractoare în formă de spirală, extracția este posibilă după efectuarea unei găuri pilot cu burghiele speciale de alătuire 285.F

Caracteristică:

  • d [mm]: 24 - 33
  • d1 [mm]: 14,5 - 16,0
  • d2 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 105
  • Burghie: -
  • [kg]: 0,165