Cheie de torsiune îndoită ATB 20-100 Nm / 1/2″.

Cod articol: 2839687
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2839687
EAN / GTIN 0616050810034
Număr producător 2839687
L-Număr L60160 3071

Descriere

Descriere:

Cu soclu dreptunghiular interior de 9x12 mm, respectiv. 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ (în funcție de versiune)
Cu scală micrometrică, care permite setarea simplă și sigură a valorii dorite
Cu blocare a reglajului pentru a preveni ajustarea neintenționată a valorii cuplului
Precizia de declanșare +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Cuplarea mânerului cu până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, ceea ce face ca strângerea excesivă să fie improbabilă
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa A

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
  • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 20 Nm
  • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 100 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Reparații și revizii
    • Întreținere și reparații
    • Departamente de testare și încercări
    • .
    • Lungime totală [mm]: 400 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel
    • Vernier Nm: 0,5 Nm
    • Precizie: +/- 4 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
    • Tip de scală: Mono
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mecanică fină
      • Militară
      • Mașini
      • Servicii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături