Cheie dinamometrică articulată ATB 5-25 Nm / 1/4″

Cod articol: 2839652
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2839652
    EAN / GTIN 0701698906031
    Număr producător 2839652
    L-Număr L60160 6056

    Descriere

    Descriere:

    Cu soclu dreptunghiular interior de 9x12 mm, respectiv. 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ (în funcție de versiune)
    Cu scală micrometrică, care permite setarea simplă și sigură a valorii dorite
    Cu blocare a reglajului pentru a preveni ajustarea neintenționată a valorii cuplului
    Precizia de declanșare +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
    Cuplarea mânerului cu până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, ceea ce face ca strângerea excesivă să fie improbabilă
    Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa A

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
    • Tip de acționare: Cap de acționare
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
    • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Controlul calității
      • Reparații și revizii
      • Întreținere și reparații
      • Departamente de testare și încercări
      • .
      • Lungime totală [mm]: 345 mm
      • Material: Construcție tubulară din oțel
      • Vernier Nm: 0,1 Nm
      • Precizie: +/- 4 %
      • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-02:2017
      • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
      • Tip de scală: Mono
      • 1000 V izolat: nu
      • Versiunea EPA/ESD: nu
      • Setare fixă: nu
      • Înregistrare REACH disponibilă: nu
      • Certificat VDE: nu
      • Aplicații:
        • Automotive
        • Industrie
        • Mecanică fină
        • Militară
        • Mașini
        • Servicii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături