Cheie cu cuplu de strângere ATB 2-10 Nm / 9 x 12 mm

Cod articol: 2839644
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2839644
    EAN / GTIN 0611702896077
    Număr producător 2839644

    Descriere

    Descriere:

    Cu soclu dreptunghiular interior de 9x12 mm, respectiv. 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ (în funcție de versiune)
    Cu scală micrometrică, care permite setarea simplă și sigură a valorii dorite
    Cu blocare a reglajului pentru a preveni ajustarea neintenționată a valorii cuplului
    Precizia de declanșare +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
    Cuplarea mânerului cu până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, ceea ce face ca strângerea excesivă să fie improbabilă
    Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa A

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
    • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
    • Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 2 Nm
    • Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 10 Nm
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Controlul calității
      • Departamente de testare și încercări
    • Adâncime de inserție 1: 16,0 mm
    • Lungime totală [mm]: 230 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel
    • Vernier Nm: 0,05 Nm
    • Precizie: +/- 6 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
    • Tip de scală: Mono
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea EPA/ESD: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industrie
      • Mecanică fină
      • Militară
      • Mașini
      • Servicii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături