Descriere:
Cu soclu dreptunghiular interior de 9x12 mm, respectiv. 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ (în funcție de versiune)
Cu scală micrometrică, care permite setarea simplă și sigură a valorii dorite
Cu blocare a reglajului pentru a preveni ajustarea neintenționată a valorii cuplului
Precizia de declanșare +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
Cuplarea mânerului cu până la 20° atunci când este atinsă valoarea cuplului, ceea ce face ca strângerea excesivă să fie improbabilă
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 Tip II Clasa A
Caracteristică:
- Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
- Tip de acționare: Suport dreptunghiular
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: Eliberare longitudinală
- Cuplu de torsiune (min.) [Nm]: 1 Nm
- Cuplu de torsiune (max.) [Nm]: 5 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Controlul calității
- Departamente de testare și încercări
- Adâncime de inserție 1: 16,0 mm
- Lungime totală [mm]: 230 mm
- Material: Construcție tubulară din oțel
- Vernier Nm: 0,025 Nm
- Precizie: +/- 6 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Blocaj cu bilă
- Tip de scală: Mono
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea EPA/ESD: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industrie
- Mecanică fină
- Militară
- Mașini
- Servicii