Sortiment universal de extractoare, în L-BOXX 136

Cod articol: 2838362
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2838362
EAN / GTIN 4010886939406
Număr producător 2838362
L-Număr L60160 1873

Descriere

Descriere:

Cu traversă cu 2 și 3 brațe
Cu cârlige din oțel și cârlige subțiri, precum și cu extensii
Cârlige extra-subțiri pentru extractoare pentru spații de instalare înguste sunt incluse pentru autoasamblare
Picioare de cârlig subțiri, ideale pentru locuri greu accesibile
Combinație posibilă de 12 extractoare diferite
Direcție Ø exterior până la 130 mm, Ø interior până la 170 mm, cu o adâncime de prindere de 200 mm
Cu inserție de verificare a uneltelor pentru identificarea rapidă a uneltelor lipsă
Nr. 1100 CT2-1.04 pentru echiparea ulterioară a L-BOXX® existente 136

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 442 mm
  • Înălțime totală [mm]: 151 mm
  • Lungime totală [mm]: 357 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături