Set de chei combinate în i-BOXX 72

Cod articol: 2836114
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2836114
EAN / GTIN 4010886939604
Număr producător 2836114
L-Număr L60160 3777

Descriere

Descriere:

Dimensiuni de chei utilizate frecvent ca cheie cu clichet practică
În GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 367 mm
  • Înălțime totală [mm]: 72 mm
  • Adâncime totală [mm]: 316 mm
  • Lungime totală [mm]: 316 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături