Descriere:
Pentru Ø interior 12 - 35 mm
Pentru rulmenți cu bile, inele, bucșe și Simmerrings® cu montare extrem de strânsă
Cu ciocan de alunecare de 1,7 kg și contra-sprijin
Nr. 1100 CT2-1. 30 pentru echiparea ulterioară a L-BOXX®-urilor existente 136
Cu inserție de verificare a uneltelor pentru identificarea rapidă a uneltelor lipsă
Uneltele complet încastrate în spumă, astfel încât inserția încărcată poate fi stivuită
Insertul poate fi utilizat în sertare cu dimensiuni minime de 400 x 310 x 60 mm
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 310 mm
- Înălțime totală [mm]: 60 mm
- Lungime totală [mm]: 357 mm
- Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 12 mm
- Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 35 mm
- 1000 V izolat: nu
- Suport de prindere disponibil: nu
- Brațe reversibile disponibile: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu