Sortiment pentru cursanți în L-BOXX 136, 23 buc.

Cod articol: 2835983
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2835983
EAN / GTIN 4010886939390
Număr producător 2835983
L-Număr L60160 2286

Descriere

Descriere:

Echipament de bază pentru toate meseriile
Nr. 1100 CT2-BASIC pentru modernizarea L-BOXX®-urilor existente 136
Cu inserție de verificare a sculelor pentru identificarea rapidă a sculelor lipsă

Caracteristică:

  • Depozitare: L-BOXX
  • Lățimea totală [mm]: 360 mm
  • Înălțime totală [mm]: 155 mm
  • Lungime totală [mm]: 443 mm
  • Material: plastic ABS
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu