Cărucior de preluare a comenzilor

Cod articol: 28302
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucioare cu niveluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 28302
    EAN / GTIN 4017976283029
    Număr producător 28302
    L-Număr L90080 1216

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Sistem modular. Construcție secțională din oțel/tubulară din oțel, complet galvanizată. Pereți de capăt din oțel tubular cu plasă de sârmă sudată, dimensiunea ochiului de plasă 100 x 50 mm, întărită cu 2 lonjeroane. Podeaua în cadrul de bază cu plasă de sârmă sudată, dimensiunea ochiului de plasă 120 x 30 mm. 2 mânere de împingere tubulare pot fi înșurubate vertical la un capăt. 4 roți pivotante cu rulare lină, cu anvelope TPE pe jante de plastic, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe 2 roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). 4 inele deflectoare TPU (poliuretan termoplastic) pe roți pivotante. Înălțime 1825 mm.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 300
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
    Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
    Înălțimea platformei (mm): 193
    Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
    Lungime totală (mm): 1491
    Lățimea totală (mm): 690
    Înălțime totală (mm): 1825
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături