Manometru mecanic de forță Max 500 N: d=5 N

Cod articol: 283-902
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 283-902
EAN / GTIN 4045761002258
Număr producător 283-902

Descriere

Descriere:

  • Tubul cântarului din aluminiu: robust, durabil, rezistent la rugină
  • cântar Newton:: afișarea rezultatului măsurătorii în Newton
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, vezi accesorii
  • Mâner standard:
  • Indicatorul de tragere standard: pe toate modelele din seria SAUTER 283 cu [Max] ≥ 50 N
  • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, scara poate fi întotdeauna aliniată în mod optim în direcția de vizualizare
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil fără oboseală:
  • Ochiul de prindere: cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360°
  • Manoperă de înaltă calitate: Scară de precizie rezistentă la abraziune, anodizată color, cu rezoluție înaltă pentru cea mai bună citire a rezultatului de măsurare
  • Scara Newton: Afișarea rezultatului măsurătorii în Newton
  • Scară dublă: Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Mâner ca standard
  • Indicatorul de glisare ca standard
  • Suport de fixare: datorită suportului de fixare rotativ, cântarul poate fi întotdeauna aliniat în mod optim în direcția de vizualizare
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
  • Manoperă de înaltă calitate: scală de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru o citire cât mai ușoară a rezultatului măsurătorii

Caracteristică:

  • Precizie: ± 0,3% din [Max]
  • Intervalul de taring: 20 % din [Max]