Manometru mecanic de forță Max 6 N: d=0,05 N

Cod articol: 283-302
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 283-302
EAN / GTIN 4045761002197
Număr producător 283-302
L-Număr L40250 2636

Descriere

Descriere:

  • Tubul scării din aluminiu: robust, durabil, rezistent la rugină
  • scara Newton:: Afișarea rezultatului măsurătorii în Newton
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: Posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Mâner standard:
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil fără oboseală:
  • Ochiul de prindere: cu rotire liberă a suspensiei inferioare la 360°
  • Manoperă de înaltă calitate: Scară de precizie rezistentă la abraziune, anodizată color, cu rezoluție ridicată pentru cea mai bună citire a rezultatului măsurătorii
  • Scara Newton: Afișarea rezultatului măsurătorii în Newton
  • Pentru înregistrarea rapidă sau precisă a rezultatului măsurătorii
  • Măsurarea forței de compresiune: posibilă cu ajutorul unui set de presiune opțional, a se vedea accesoriile
  • Mâner ca standard
  • Precizie ridicată: Rulment cu arc fără joc, cu șurub de tarare integrat pentru o reglare de înaltă precizie
  • Arc din oțel inoxidabil rezistent la oboseală
  • Agatatoare cu rotire liberă a suspensiei inferioare cu 360
  • Manoperă de înaltă calitate: scală de precizie anodizată colorată, rezistentă la abraziune, cu rezoluție înaltă pentru o citire cât mai ușoară a rezultatului măsurătorii

Caracteristică:

  • Precizie: ± 0,3% din [Max]
  • Intervalul de taring: 20 % din [Max]

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături