Descriere:
Testat în unitate, izolat VDE până la 1000 V, în conformitate cu EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată
Mâner Power-Grip³ cu 3 componente, cu orificiu de agățare
Mâner cu formă ergonomică pentru precizie, formă ergonomică a mânerului pentru o muncă precisă, fără oboseală
Conexiune cu formă de potrivire a mânerului și a lamei pentru o transmisie optimă a puterii
Marcare a formei de acționare la capătul mânerului
Diametru extrem de mic al lamei cu siguranță mecanică și electrică deplină
Peșuruburile situate adânc în arborele șuruburilor pot fi atinse fără dificultate
Lama fabricată din oțel GEDORE Molibden-Vanadium-Plus călit și temperat
Lama testată pe bucată, izolată VDE
Caracteristică:
- Dimensiunea de ieșire Încastrare transversală PH: 2
- Design: cu orificiu de agățare
- Forma lamei: Rotundă
- Lungime totală [mm]: 210 mm
- Designul mânerului [inch]: Mânere 3K izolate VDE până la 1000 V
- Lungimea lamei: 100 mm
- Material: Oțel cu molibden-vanadiu-plus, călit și revenit
- 1000 V izolat: da
- Protecție anti-ruliu [mm]: nu
- anti-magnetic: nu
- Hexagon de acționare [mm]: nu
- Proiectare cu scânteie joasă: nu
- Cod de culori: da
- Mâner disponibil: da
- Izolat: da
- Capac rotativ: nu
- Protejat împotriva coroziunii: nu
- Cap cu bilă: nu
- Capac de impact: nu
- Testat în unitate: da
- Înregistrare REACH disponibilă: da
- Certificat VDE: da